XNMU 130608PNN-MM INOX

Artikl br.: 227743 INOX
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELISLOT
ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNMU 130608PNN-MM
Tip INOX
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta IC330
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz 0,1 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Geometrija PNN-MM
Oznaka proizvođača XNMU 130608PNN-MM IC330
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227743 INOX
EAN / GTIN 7291075311327
Broj proizvođača 5607640

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Vrlo robustan dizajn, posebna debljina pločice. Visoka pouzdanost procesa zbog pozitivnog položaja ugradnje u sjedišti pločice. Odlična kontrola i odvod odvojenih čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Smjernice za primjenu za ae maks

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu