HELISLOT pločasto glodalo bez prirubnice, ⌀ DC / Zeff: 80/10mm

Artikl br.: 227722 80/10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELISLOT
⌀ reza DC 80 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 10
Broj izmjenjivih okretnih pločica 10
Izvedba drške s provrtom
maksimalna dubina reza ap maks 20 mm
Ukupna duljina Lukupno 14 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
Širina proreza ap 10 mm
Oznaka proizvođača SDN D080-10-27-XN09
Vrsta proizvoda Pločasta glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227722 80/10
EAN / GTIN 7291075430776
Broj proizvođača 3343101

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu