{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
⌀ reza DC | 80 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 5 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
maksimalna dubina reza ap maks | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 16 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Širina proreza ap | 12 mm | |
Oznaka proizvođača | SDN D080-12-27-XN09 | |
Vrsta proizvoda | Pločasta glodala |
Broj artikla | 227722 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075430813 | |
Broj proizvođača | 3343109 |