{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
⌀ reza DC | 125 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 14 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 14 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
maksimalna dubina reza ap maks | 34 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 14 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
Širina proreza ap | 10 mm | |
Oznaka proizvođača | SDN D125-10-40-XN09 | |
Vrsta proizvoda | Pločasta glodala |
Broj artikla | 227722 125/14 | |
EAN / GTIN | 7291075430790 | |
Broj proizvođača | 3343103 |