{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
⌀ reza DC | 80 mm | |
Izvedba drške | s provrtom | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 5 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 30 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 69 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 85 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU130608 | |
Oznaka proizvođača | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Broj proizvođača | 3181248 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HELISLOT kutna glodača glava, s provrtom, ⌀ DC / Zeff: 80/5mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
2.183,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
1.188,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.697,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 30 | 20 | 30 |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 85 mm | 82 mm | 90 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
maksimalna dubina reza ap maks | 69 mm | 55 mm | 70 mm |
Serija | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |