{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 160 mm | |
Broj oštrica Z | 15 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Rezni materijal | HSS | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 40 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 80 mm | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 80 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm | 65 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1125 | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218428 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197534026 | |
Broj proizvođača | 218428 160/15 |