{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 160 mm | |
Broj oštrica Z | 15 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 40 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 80 mm | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 80 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm | 65 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1119 | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218426 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197533975 | |
Broj proizvođača | 218426 160/15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm, ⌀ D / broj pločica Z: 160/15mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.190,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.386,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.400,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.207,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 |
Izvedba drške | s rupom | s rupom | s rupom | s rupom |
⌀ reza DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
maksimalna dubina reza ap maks | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo | Pločasto glodalo | Pločasto glodalo | Pločasto glodalo |