Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm, ⌀ D / broj pločica Z: 160/15mm

Artikl br.: 218424 160/15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 160 mm
Broj oštrica Z 15
Izvedba drške s rupom
Rezni materijal HSS
Unutarnje hlađenje ne
maksimalna dubina reza ap maks 40 mm
Vijenac ⌀ d1 80 mm
Osnovni držač ⌀ d2 80 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 65 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1119
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218424 160/15
EAN / GTIN 4045197533920
Broj proizvođača 218424 160/15

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.
Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Pločasto glodalo s prihvatom Širina a<sub>p</sub> 2,2 mm, ⌀ D / broj pločica Z: 160/15mm

Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm, ⌀ D / broj pločica Z: 160/15mm

na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1.386,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.190,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.400,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
1.207,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ prihvatne rupe 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1119 XC.. 1119 XC.. 1125 XC.. 1125
Izvedba drške s rupom s rupom s rupom s rupom
⌀ reza DC 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
maksimalna dubina reza ap maks 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo Pločasto glodalo Pločasto glodalo Pločasto glodalo

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu