HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom 125/6 mm

Artikl br.: 227712 125/6
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELISLOT
⌀ reza DC 125 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 6
Broj izmjenjivih okretnih pločica 12
Izvedba drške s provrtom
maksimalna dubina reza ap maks 33 mm
Duljina vijenca L1 30,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 45 mm
⌀ prihvatne rupe 32 mm
Širina proreza ap 16 mm
Oznaka proizvođača FDN D125-16-32-XN13
Vrsta proizvoda Pločasta glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227712 125/6
EAN / GTIN 7291075311242
Broj proizvođača 3106538

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu