{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 72 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197009401 | |
Broj proizvođača | 114000 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS valjano N 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
6.169 dijelovi na zalihi
3,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.602 dijelovi na zalihi
5,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.291 dijelovi na zalihi
14,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.553 dijelovi na zalihi
7,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 72 | 72 | 72 | 72 |