{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 19,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 46 mm | |
⌀ drške Ds | 1,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197008589 | |
Broj proizvođača | 114000 1,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 1,8mm
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
1,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.014 dijelovi na zalihi
2,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.103 dijelovi na zalihi
2,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
9,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
13,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.451 dijelovi na zalihi
1,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | zeleno | zeleno | nema |
Nazivni ⌀ DC | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm |