{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
⌀ drške Ds | 11,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009470 | |
Broj proizvođača | 114000 11,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS valjano N 11,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
4,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
423 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
29,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
24,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 142 | 142 | 142 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 | 94 | 94 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |