{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,1 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 63 mm | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
⌀ drške Ds | 6,6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197009067 | |
Broj proizvođača | 114000 6,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS valjano N 6,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
421 dijelovi na zalihi
1,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
614 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.005 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
7,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pinnoitus | bez prevlake | bez prevlake | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 101 | 101 | 101 |
Nimellis-⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Varsi | Cilindrična drška | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Lastu-urien pituus Lc | 63 | 63 | 63 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |