{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 77,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
⌀ drške Ds | 10,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009432 | |
Broj proizvođača | 114000 10,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS valjano N 10,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
3,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi
4,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
26,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
21,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 142 | 142 | 142 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 | 94 | 94 |
⌀ drške Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |