{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nominale ⌀ DC | 8,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Broj artikla | 114000 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009289 | |
Broj proizvođača | 114000 8,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 8,8mm
na zahtjev
Na zalihi
537 dijelovi na zalihi
2,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi
€ 3,35
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
821 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
986 dijelovi na zalihi
€ 8,05
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
571 dijelovi na zalihi
€ 5,05
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |