Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 4,4mm

Artikl br.: 114000 4,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.750 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4,4 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 40,4 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 47 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 4,4 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114000 4,4
EAN / GTIN 4045197008848
Broj proizvođača 114000 4,4

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izrađeni valjanjem, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.
Dimenzije prema DIN 338.
Nema prekida strukture, time je elastičniji i prikladan za teške radove bušenja (npr. s ručnim bušilicama). Ekonomična izvedba.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,4mm

Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 4,4mm

na zahtjev
Na zalihi
1.750 dijelovi na zalihi
0,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi
1,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
722 dijelovi na zalihi
4,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
840 dijelovi na zalihi
3,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
12,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.689 dijelovi na zalihi
2,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji nema nema nema nema zeleno zeleno nema
Nazivni ⌀ DC 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
Drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška
Rezni materijal HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Kut vrha 118 stupanj 118 stupanj 118 stupanj 118 stupanj 118 stupanj 130 stupanj 118 stupanj
Tolerancija nazivnog ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu