{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 69 mm | |
Ukupna duljina L | 109 mm | |
⌀ drške Ds | 7,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009128 | |
Broj proizvođača | 114000 7,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 7,2mm
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi
1,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
3,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
504 dijelovi na zalihi
9,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
652 dijelovi na zalihi
6,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
24,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
30,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
726 dijelovi na zalihi
4,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | zeleno | zeleno | nema |
Nazivni ⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 130 stupanj | 118 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm |