{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 44,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 52 mm | |
Ukupna duljina L | 86 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197008909 | |
Broj proizvođača | 114000 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
17.711 dijelovi na zalihi
0,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.793 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
US $ 1.75
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
US $ 1.46
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20.172 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
US $ 3.39
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
US $ 2.82
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34.243 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
US $ 4.18
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
US $ 3.48
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21.466 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
US $ 1.99
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
US $ 1.66
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
994 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
US $ 6.29
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
US $ 5.24
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | no | no | no | no | no |
Drška | Cilindrična drška | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Three drive flats shank |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 44,5 mm | 44.5 mm | 44.5 mm | 44.5 mm | 44.5 mm | 44.5 mm |