{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 63 mm | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
⌀ drške Ds | 6,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009050 | |
Broj proizvođača | 114000 6,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 6,5mm
na zahtjev
Na zalihi
3.950 dijelovi na zalihi
1,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.509 dijelovi na zalihi
2,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.309 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.189 dijelovi na zalihi
€ 6,05
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13.766 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
€ 2,95
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
€ 2,46
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
€ 6,84
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
€ 5,70
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tip | N | N | N | N | N | N |
⌀ drške Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |