{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 63 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197009203 | |
Broj proizvođača | 114000 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS valjano N 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
7.021 dijelovi na zalihi
1,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.501 dijelovi na zalihi
3,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.253 dijelovi na zalihi
7,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.183 dijelovi na zalihi
4,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 63 | 63 | 63 | 63 |