{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 10,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 34 mm | |
⌀ drške Ds | 1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197008503 | |
Broj proizvođača | 114000 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS valjano N 1 mm
na zahtjev
Na zalihi
19.283 dijelovi na zalihi
0,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
860 dijelovi na zalihi
0,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.270 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
2,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
563 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
5,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.429 dijelovi na zalihi
1,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 | 12 | 12 | 33 | 12 | 12 |
⌀ drške Ds | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |