{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 63 mm | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
⌀ drške Ds | 6,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009043 | |
Broj proizvođača | 114000 6,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 6,4mm
na zahtjev
Na zalihi
1.133 dijelovi na zalihi
1,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
2,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
683 dijelovi na zalihi
6,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.450 dijelovi na zalihi
5,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
22,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.626 dijelovi na zalihi
3,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | zeleno | zeleno | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |