{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 62,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
⌀ drške Ds | 8,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009241 | |
Broj proizvođača | 114000 8,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS valjano N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 8,4mm
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
2,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi
3,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
575 dijelovi na zalihi
11,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
506 dijelovi na zalihi
€ 7,30
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
€ 40,80
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
€ 34,00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
683 dijelovi na zalihi
€ 4,49
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | zonder | groen | groen | zonder |
Ukupna duljina L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | nee | nee | nee | nee |
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 graden | 118 graden | 130 graden | 118 graden |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |