{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 11 mm | |
Avaimen pituus L | 200 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 16 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 18 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4062406220860 | |
Valmistajan numero | 615600 10X11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 10X11mm
pyynnöstä
Varastossa
856 kappaletta varastossa
9,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 296 kappaletta varastossa
4,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 880 kappaletta varastossa
5,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 200 mm | 197 mm | 197 mm |
Avainkoko 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avainkoko 2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |