{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 26 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 265 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 54 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 58 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 9 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610950 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197281401 | |
Valmistajan numero | 610950 24X26 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, kromattu, Avainkoot: 24X26mm
pyynnöstä
Varastossa
483 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
671 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
kipinöimätön | ei | ei | ei |
kidan enimmäisleveys b1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
kidan enimmäisleveys b2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Avaimen pituus L | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |