Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric 80S

Tuote nro.: 363000 80S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Xtric
    Enimmäiskiinnitysvoima 25 kN
    Paino 3,2 kg
    L 170 mm
    B 80 mm
    Korkeus H 40 mm
    Kiinnitysalue S1 0 mm - 76 mm
    Kiinnitysalue S2 74 mm - 144 mm
    Pitkittäisura 20 mm
    Suurin kiristysmomentti 85 Nm
    Avainkoon mitat 10 mm; 5 mm
    Mitta alapuolella 52 mm
    Värikoodi sopiville tarvikkeille Xtric 80
    Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 363000 80S
    EAN / GTIN 4062406090487
    Valmistajan numero 363000 80S

    Kuvaus

    Malli:

    • Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
    • Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
    • Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
    • Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
    • Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
    • Automaatiorajapinta.
    • Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
    • Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
    • Nopea ja intuitiivinen käyttää.
    • Toistotarkkuus <0,01 mm.
    • Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
    • Karamutteri itsestään säätyvällä toiminnolla tai ilman.
    • Kiinnitysreuna kiinnitysraudoille.
    • Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

    Käyttö:

    Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

    Sopii:

    Päälileuat nro 363010363045.

    Toimituksen sisältö:

    Peruskisko, kara, karamutterit, karasuojus nro 363083.

    Erikoistarvike:

    Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäavain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

    Ohje:

    Yhteensopivat päällileuat nro 363010363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päälileuoilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin