{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Xtric | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 16 kN | |
Paino | 1,5 kg | |
L | 110 mm | |
B | 50 mm; 80 mm | |
Korkeus H | 30 mm | |
Kiinnitysalue S1 | 0 mm - 36 mm | |
Kiinnitysalue S2 | 49 mm - 79 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 40 Nm | |
Avainkoon mitat | 7 mm; 3 mm | |
Mitta alapuolella | 52 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Xtric 50 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 363000 50H | |
EAN / GTIN | 4062406785215 | |
Valmistajan numero | 363000 50H |