Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric, Tyyppi: 50XSE

Tuote nro.: 363000 50XSE
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xtric
Enimmäiskiinnitysvoima 16 kN
Paino 2,215 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Korkeus H 35 mm
Kiinnitysalue S1 0 mm - 22 mm
Kiinnitysalue S2 49 mm - 65 mm
Pitkittäisura 20 mm
Suurin kiristysmomentti 40 Nm
Avainkoon mitat 7 mm; 3 mm
Mitta alapuolella 52 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille Xtric 50
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Valmistajan numero 363000 50XSE
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
  • Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
  • Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
  • Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
  • Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
  • Automaatiorajapinta.
  • Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
  • Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
  • Nopea ja intuitiivinen käyttää.
  • Toistotarkkuus <0,01 mm.
  • Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
  • Karamutteri itsestään säätyvällä toiminnolla tai ilman.
  • Kiinnitysreuna kiinnitysraudoille.
  • Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

Sopii:

Päälileuat nro 363010363045.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karamutterit, karasuojus nro 363083.

Erikoistarvike:

Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäavain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

Ohje:

Sisältää sovittimen Erowa ITS50:lle.
Yhteensopivat päällileuat nro 363010363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päälileuoilla.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Jyrsintään tarkoitettuun koneeseen asennettava kiinnitysväline.
  • Raakatyökappaleiden tai osittain työstettyjen työkappaleiden kiinnitykseen.
  • Erilaisten työkappaleiden kiinnitykseen eri mallien ja päällileukojen avulla.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä keskittävää kiinnitintä sorvaukseen.
  • Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Käyttötarkoitus
  • Jyrsintään tarkoitettuun koneeseen asennettava kiinnitysväline.
  • Raakatyökappaleiden tai osittain työstettyjen työkappaleiden kiinnitykseen.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.
  • Säätö työkappaleen geometrian mukaan mahdollista eri mallien ja päällileukojen avulla.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä keskittävää kiinnitintä sorvaukseen.
  • Älä kiinnitä keskittävää kiinnitintä kiinnitysreunasta.
  • Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin