Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric 80XSP

Tuote nro.: 363000 80XSP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xtric
Enimmäiskiinnitysvoima 25 kN
Paino 2,7 kg
L 136 mm
B 80 mm
Korkeus H 40 mm
Kiinnitysalue S1 0 mm - 42 mm
Kiinnitysalue S2 74 mm - 110 mm
Pitkittäisura 20 mm
Heilurikulma ± 2 astetta
Suurin kiristysmomentti 85 Nm
Avainkoon mitat 10 mm; 5 mm
Mitta alapuolella 52 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille Xtric 80
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363000 80XSP
EAN / GTIN 4062406229948
Valmistajan numero 363000 80XSP

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
  • Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
  • Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
  • Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
  • Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
  • Automaatiorajapinta.
  • Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
  • Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
  • Nopea ja intuitiivinen käyttää.
  • Toistotarkkuus <0,01 mm.
  • Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
  • Karamutteri itsestään säätyvällä toiminnolla tai ilman.
  • Kiinnitysreuna kiinnitysraudoille.
  • Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

Sopii:

Päälileuat nro 363010363045.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karamutterit, karasuojus nro 363083.

Erikoistarvike:

Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäavain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

Ohje:

Yhteensopivat päällileuat nro 363010363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päälileuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin