{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Xtric | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 25 kN | |
Paino | 4 kg | |
L | 220 mm | |
B | 80 mm | |
Korkeus H | 40 mm | |
Kiinnitysalue S1 | 0 mm - 126 mm | |
Kiinnitysalue S2 | 74 mm - 194 mm | |
Pitkittäisura | 20 mm | |
Heilurikulma | ± 2 astetta | |
Suurin kiristysmomentti | 85 Nm | |
Avainkoon mitat | 10 mm; 5 mm | |
Mitta alapuolella | 52 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Xtric 80 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 363000 80MP | |
EAN / GTIN | 4062406090517 | |
Valmistajan numero | 363000 80MP |