{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 120 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 409 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 120 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 Nm | |
Paino | 1 000 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 315 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 656050 120 | |
EAN / GTIN | 4045197302229 | |
Valmistajan numero | 656050 120 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Momenttiavain suunnanvaihtimella, Suurin kiristysmomentti: 120Nm
pyynnöstä
Varastossa
391 kappaletta varastossa
258,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
204,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
485 kappaletta varastossa
162,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei | ei |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen | mekaaninen | mekaaninen |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko | asetusasteikko | asetusasteikko |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |