{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaali | EN AW-7075 | |
Leukojen leveys b | 120 mm | |
Leukojen korkeus h | 28 mm | |
Leukojen pituus l | 50 mm | |
Sopii värikoodiin | Xtric 80 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363034 120A | |
EAN / GTIN | 4062406131746 | |
Valmistajan numero | 363034 120A |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() pehmeä päällileuka 120A
pyynnöstä
Varastossa
195 kappaletta varastossa
42,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
36,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
30,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 120 | |
Leukojen korkeus h | 28 | 28 |
Leukojen pituus l | 50 | 39 |
l2 | 44 | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 15 | |
Sopii värikoodiin | Xtric 80 | HOLEX ZS 75 |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |