{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Paino | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Korkeus H | 54 mm | |
Pistomitta | 80 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 132 Nm | |
Avainkoon mitat | 13 mm; 5 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 32 kN | |
värikoodi | Xtric 125 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 363000 125XSPA | |
EAN / GTIN | 4067263101109 | |
Valmistajan numero | 363000 125XSPA |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric 125XSPA
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 260,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
765,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
638,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 150,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
B | 125 mm | 120 mm | 125 mm |
värikoodi | Xtric 125 | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Korkeus H | 54 mm | 59 mm | 54 mm |
L | 186 mm | 180 mm | 186 mm |
Enimmäiskiinnitysvoima | 32 kN | 28 kN | 32 kN |
Pistomitta | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |