{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Xtric | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 32 kN | |
Paino | 7,8 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Korkeus H | 54 mm | |
Kiinnitysalue S1 | 0 mm - 60 mm | |
Kiinnitysalue S2 | 92 mm - 146 mm | |
Pitkittäisura | 20 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 132 Nm | |
Avainkoon mitat | 13 mm; 5 mm | |
Mitta alapuolella | 96 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Xtric 125 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 363000 125XS | |
EAN / GTIN | 4062406229955 | |
Valmistajan numero | 363000 125XS |