{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Paino | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Korkeus H | 54 mm | |
Pistomitta | 80 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 132 Nm | |
Avainkoon mitat | 13 mm; 5 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 32 kN | |
värikoodi | Xtric 125 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 363000 125XSA | |
EAN / GTIN | 4067263098799 | |
Valmistajan numero | 363000 125XSA |