Sovitinlevy 325 mm

Tuote nro.: 363079 325
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xtric
Pituus 325 mm
Leveys 125 mm
Korkeus 30 mm
Tuotetyyppi Sovitinlevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Valmistajan numero 363079 325

Kuvaus

Malli:

Kaikkien kiinnitysvälineiden kiinnitykseen mitoilla 52 mm ja 96 mm, nollapistekiinnitysjärjestelmiin sovittamista varten. Sisältää 2 ZeroClamp-reikää 18M12, mitta 200 mm. Alumiini, eloksoitu.

Sopii:

Keskittävä kiinnitin nro 363000, 363300 ja korkeuskonsoli 363090.

Toimituksen sisältö:

Keskitysholkit ja kiinnitysruuvit Xtricille koko 50/80 ja 125, suojukset Xtricin koko 125 paikoitusrei’lle, kun käytössä on Xtric koko 50 tai 80.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin