Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric 125XL

Tuote nro.: 363000 125XL
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xtric
Enimmäiskiinnitysvoima 32 kN
Paino 13,4 kg
L 370 mm
B 125 mm
Korkeus H 54 mm
Kiinnitysalue S1 0 mm - 244 mm
Kiinnitysalue S2 92 mm - 330 mm
Pitkittäisura 20 mm
Suurin kiristysmomentti 132 Nm
Avainkoon mitat 13 mm; 5 mm
Mitta alapuolella 2×96 / 200 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille Xtric 125
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363000 125XL
EAN / GTIN 4067263109907
Valmistajan numero 363000 125XL

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
  • Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
  • Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
  • Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
  • Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
  • Automaatiorajapinta.
  • Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
  • Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
  • Nopea ja intuitiivinen käyttää.
  • Toistotarkkuus <0,01 mm.
  • Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
  • Karamutteri itsestään säätyvällä toiminnolla tai ilman.
  • Kiinnitysreuna kiinnitysraudoille.
  • Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

Sopii:

Päälileuat nro 363010363045.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karamutterit, karasuojus nro 363083.

Erikoistarvike:

Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäavain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

Ohje:

ZeroClampin alkuperäiset kiinnityspultit ovat liian pitkiä käytettäväksi suoraan. Lyhennä pulttien kierrettä niin, että ruuvin pituus on enintään 19 mm vastepinnasta.
Yhteensopivat päällileuat nro 363010363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päälileuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin