{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 40 mm | |
b1 | 80 mm | |
Leukojen korkeus h | 28 mm | |
Korkeus h1 | 3 mm | |
Korkeus h2 | 13 mm | |
Leukojen pituus l | 50 mm | |
Pituus l1 | 3 mm | |
Paino | 0,35 kg | |
Sopii värikoodiin | Xtric 80 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363026 40C | |
EAN / GTIN | 4062406090562 | |
Valmistajan numero | 363026 40C |