Päällileuka, vakio 80

Tuote nro.: 363010 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

b1 80 mm
Leukojen korkeus h 28 mm
Korkeus h1 3 mm
Korkeus h2 13 mm
Leukojen pituus l 50 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 0,45 kg
Sopii värikoodiin Xtric 80
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363010 80
EAN / GTIN 4062406090524
Valmistajan numero 363010 80

Kuvaus

Malli:

Kombileuat Grip- ja sileillä leuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin