Päällileuka, vakio 50

Tuote nro.: 363010 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

b1 50 mm
Leukojen korkeus h 24 mm
Korkeus h1 3 mm
Korkeus h2 11 mm
Leukojen pituus l 40 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 0,22 kg
Sopii värikoodiin Xtric 50
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363010 50
EAN / GTIN 4062406355555
Valmistajan numero 363010 50

Kuvaus

Malli:

Kombileuat Grip- ja sileillä leuoilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin