Llave de dos bocas 21X23 mm

Número de artículo: 610950 21X23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
982 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 21 mm
Anchura de llave 2 23 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 245 mm
Anchura de boca máximo b1 47 mm
Anchura de boca máximo b2 51 mm
altura máxima de boca h 8 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610950 21X23
EAN / GTIN 4045197280794
Número del fabricante 610950 21X23

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de dos bocas  21X23 mm

Llave de dos bocas 21X23 mm

a petición
En stock
982 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
229 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
438 piezas en stock
8,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posición de la boca 1 15 15 15
Posición de la boca 2 15 15 15
Longitud llave L 245 245 250
Anchura de llave 1 21 21 21
Anchura de llave 2 23 23 23
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra