{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 13 mm | |
Anchura de llave 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 186 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 33 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 35 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 13X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441461 | |
Número del fabricante | 610950 13X14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 13X14mm
a petición
En stock
992 piezas en stock
3,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
747 piezas en stock
3,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
276 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Anchura de boca máximo b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
altura máxima de boca h | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Anchura de llave 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |