{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 136 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 20 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 23 mm | |
altura máxima de boca h | 5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197159212 | |
Número del fabricante | 610950 8X10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 8X10mm
a petición
En stock
2.269 piezas en stock
2,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.574 piezas en stock
1,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.523 piezas en stock
1,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.008 piezas en stock
4,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
altura máxima de boca h | 5 mm | 5 mm | 4,5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 136 mm | 136 mm | 120 mm | 140 mm |
Anchura de llave 2 | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |