{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 201 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 33 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 39 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197442420 | |
Número del fabricante | 610950 14X17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 14X17mm
a petición
En stock
1.050 piezas en stock
3,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
276 piezas en stock
3,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.639 piezas en stock
2,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.537 piezas en stock
6,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
altura máxima de boca h | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Anchura de llave 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Anchura de llave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |