{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 4 mm | |
Anchura de llave 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 103 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 13 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 14 mm | |
altura máxima de boca h | 3 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo |
610950 4X5
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197441416
Copiar |
|
Número del fabricante |
610950 4X5
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |