{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 32 mm | |
Anchura de llave 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 325 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 70 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 80 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441492 | |
Número del fabricante | 610950 32X36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 32X36 mm
a petición
En stock
831 piezas en stock
16,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
338 piezas en stock
15,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
9,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
263 piezas en stock
23,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
altura máxima de boca h | 10 | 10 | 13,5 | 10 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 325 | 325 | 320 | 325 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |