{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 24 mm | |
Anchura de llave 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 265 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 54 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 58 mm | |
altura máxima de boca h | 9 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197281401 | |
Número del fabricante | 610950 24X26 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 24X26mm
a petición
En stock
524 piezas en stock
8,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
686 piezas en stock
10,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
altura máxima de boca h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Longitud llave L | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Anchura de llave 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |