{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 171 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 29 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 31 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159243 | |
Número del fabricante | 610950 12X13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas, cromado, Ancho de llave: 12X13mm
a petición
En stock
3.611 piezas en stock
2,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.108 piezas en stock
2,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
610 piezas en stock
2,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.115 piezas en stock
4,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
Anchura de llave 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Anchura de llave 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |