{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 34 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 302 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 66 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 75 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197281425 | |
Número del fabricante | 610950 30X34 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 30X34 mm
a petición
En stock
464 piezas en stock
12,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
9,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
295 piezas en stock
15,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
exento de chispas | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
altura máxima de boca h | 10 | 10 | 10 |
Anchura de llave 1 | 30 | 30 | 30 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |