{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 18 mm | |
Anchura de llave 2 | 21 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 235 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 40 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 47 mm | |
altura máxima de boca h | 8 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197159328 | |
Número del fabricante | 610950 18X21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas 18X21 mm
a petición
En stock
136 piezas en stock
5,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
290 piezas en stock
5,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Anchura de boca máximo b2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
altura máxima de boca h | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Anchura de llave 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |